Zaštitna folija za lak, 0,30X6m

Zaštitna folija za lak, 0,30X6m

Zaštitna folija za lak
FOLIJA-ZAŠT.LAK-TRANSPARENT-0,30X6M

Art.Nr. 0894 101030  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Zaštita od oštećenja skupe boje nastalih udubljenjima pri parkiranju, ogrebotinama na pragu vrata ili rubovima utovara od utovara/istovara, kao i od hrđe uzrokovane krhotinama kamenčića.

Zaštitna folija za lakiranje – na bazi poliuretana
  • Otporna na ogrebotine, krhotine kamena i habanje (sprječava formiranje korozije)
  • Visok stepen transparentnosti, tj. nije odmah vidljiv nakon vezivanja
  • Dobra otpornost na UV zračenje
Jednostavna samomontaža i demontaža - ukupna debljina 0,2 mm
  • Može se rastegnuti bez deformisanja, čak i oko krivina i uglova
  • Bez klizanja i zvučna izolacija
  • Samomontaža:
    • Prije nanošenja temeljno očistiti površinu boje na koju se vrši prianjanje od masnoće i prašine
    • Ukloniti sav lak za lakiranje
    • Spustiti na lokaciji koja je zaštićena od vjetra, prašine i direktne sunčeve svjetlosti
    • Zalijepiti Würth zaštitnu foliju za lakiranje samo kada je površina navlažena
    • Ne nanositi na svježe ofarbane površine
  • Demontaža:
    • Počevši od bilo kojeg ugla, film se može ukloniti u jednom komadu bez ostavljanja ostataka
    • Preporučljivo je malo zagrijati odgovarajući ugao sa fenom za lakše držanje
Akrilatno ljepilo u kombinaciji s Würthovom montažnom tečnosti
  • Trajno zadržavanje (čak i u autopraonicama)
  • Garantovano uklanjanje zaštitnog filma laka bez ostataka na površini
  • Otporan na toplotu, hladnoću i benzin
Područje primjene:
  • Zaštitna folija može se koristiti na svim lakiranim površinama (automobili, kamioni, autobusi, motocikli itd.) posebno onima koje su izložene opasnosti, npr. branici, haube, obloge točkova, blatobrani, pragovi vrata itd.
Primjena:
  • Izrežite Würth zaštitnu foliju za farbanje na potrebnu veličinu; Ukoliko je primjena za svjetla registarskih tablica, brave, svjetla za maglu itd., izrezati odgovarajuće izreze
  • Prvo zaštiti izrez za osvjetljenje registarskih tablica itd., olovkom označiti izrez na filmu za zaštitu, skinuti zaštitnu foliju laka i makazama izrezati označenu rupu
  • Ukloniti podlogu sa filma za zaštitu
  • Navlažiti stranu ljepljive folije i površinu boje koja će se zalijepiti Würthovom montažnom tečnosti (sprej boca)
  • Postaviti zaštitni film laka. Film se može rastegnuti bez deformisanja oko krivina i uglova
  • Koristeći nož, rasporediti tekućinu za montažu u linijama koje se preklapaju, radeći iznutra prema van
  • Međutim, ako još uvijek ima mjehurića zraka ili vode, ukloniti onoliko zaštitnog filma za lak koliko je potrebno, ponovo poprskati sa tečnošću za montažu i ponoviti postupak
  • Kod nabora, lagano zagrijte fenom za kosu i zagladite film pomoću oštrice
Napomene:
  • Imati na umu da se film za zaštitu laka smije koristiti samo u kombinaciji sa Würth montažnom tekućinom; Tek tada su optimalna montaža, trajno držanje i uklanjanje bez ostataka zagarantovani
  • Optimalno vezivanje filma sa podlogom postiže se nakon cca. 48 sati
  • Do ovog trenutka ne pokušavati ništa lijepiti ili izlagati zalijepljenu zaštitu laka filma velikim opterećenjima (kao što su praonice automobila, parni mlaznici itd.)
Širina 30 cm
Dužina 6 m
Debiljina 200 μm
Boja Transparentna
Podloga Poliuretanski film
Ljepljiva baza Akrilat
Zaštitni materijal Papir otporan na ljepilo
Temperaturna otpornost, min./max. -40 do 110 °C