Motorno ulja TRIATHLON Dynamik 10W-40 , 20L

Motorno ulja TRIATHLON Dynamik 10W-40                                                               , 20L

Motorno ulja TRIATHLON Dynamik 10W-40 , 20L

Motorno ulja TRIATHLON Dynamik 10W-40
MOT.ULJE-DYNAMIK-10W40-HC-20L

Art.Nr. 0897 210403  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]

Motorno ulje Dynamik 10W40 HC sintetičko za putnička i komercijalna vozila

  • Moderno lakoprotočno motorno ulje za dizel motore. Osigurava optimalan protok ulja na niskim temperaturama. Visoka otpornost na starenje i gubitak viskoznosti.
  • Pogodno za duge intervale zamjene ulja. Optimalno za dizel motore sa i bez turbo punjača (ATL), kao i sa i bez hlađenja zraka prednabijanja (intercooler LLK).
  • Posebno pogodno za mješoviti vozni park.
Sadržaj 20 l
Vrsta ulja HC-sintetičko
Razred viskoznosti 10W-40
Gustoća (na 15°C) 0.87 g/cm³
Plamište min. 225 °C
Tačka gubitka tečnosti -38 °C
Tip vozila Komercijalno
Specifikacija API SL
Specifikacija API CI-4
Specifikacija ACEA A3/B4
Specifikacija ACEA E7
Odobreno za OEM MAN M3275-1
Odobreno za OEM MB 228.3
Preporučeno za OEM MB 229.1
Preporučeno za OEM Volvo VDS-3
Preporučeno za OEM Global DHD-1
Preporučeno za OEM Mack EO-M Plus
Preporučeno za OEM MTU Typ 2
Preporučeno za OEM Cummins 20076
Preporučeno za OEM Cummins 20077
Preporučeno za OEM Cummins 20078
Preporučeno za OEM Caterpillar ECF-2
Preporučeno za OEM Caterpillar ECF-1-a
Preporučeno za OEM Renault RLD-2
Preporučeno za OEM Renault RLD
Preporučeno za OEM Deutz DQC III-10
Preporučeno za OEM Cummins 20071 / 20072
Rok upotrebe 60 mjeseci