Motorno ulje TRIATHLON Cargo Ultra 10W-40 , 20L

Motorno ulje TRIATHLON Cargo Ultra 10W-40                                                           , 20L

Motorno ulje TRIATHLON Cargo Ultra 10W-40 , 20L

Motorno ulje TRIATHLON Cargo Ultra 10W-40
MOT.ULJE-CARGO ULTRA-TRIAT-10W40-HC-20L

Art.Nr. 0897 510403  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Motorno ulje Cargo Ultra 10W40 HC sintetičko za komercijalna vozila

  • Cjelogodišnje ulje za dizel motore. Nudi optimalnu čistoću motora, osigurava odličnu zaštitu od habanja i smanjuje potrošnju goriva.
  • Optimalno za najopterećenije dizel motore komercijalnih vozila prema normi o ispušnim plinovima Euro V i Euro VI, sa naknadnim tretmanom ispušnih plinova i filterom čestica čađi (DPF/CRT). Može se koristiti i kod nekih vozila koja podliježu standardima Euro II i Euro III.
Sadržaj 20 l
Vrsta ulja HC-sintetičko
Razred viskoznosti 10W-40
Gustoća (na 15°C) 0.86 g/cm³
Plamište min. 230 °C
Tačka gubitka tečnosti -31 °C
Tip vozila Komercijalno
Specifikacija ACEA E6, E7
Specifikacija API CI-4
Specifikacija ACEA E9
Odobreno za OEM MB 228.51
Odobreno za OEM Renault RXD
Odobreno za OEM Volvo VDS-3
Preporučeno za OEM MTU Type 3
Preporučeno za OEM MTU Type 3.1
Preporučeno za OEM Renault RLD-2
Preporučeno za OEM Caterpillar ECF-1-a
Preporučeno za OEM Cummins 20076
Preporučeno za OEM Cummins 20077
Preporučeno za OEM Mack EO-M Plus
Preporučeno za OEM DAF HP2
Preporučeno za OEM Deutz DQC III-10 LA
Preporučeno za OEM Mack EO-N
Preporučeno za OEM Renault RGD
Preporučeno za OEM Volvo CNG
Preporučeno za OEM MB 226.9
Preporučeno za OEM MAN M3477
Rok upotrebe 60 mjeseci