Jednokratne rukavice Nitril bez pudera CAT III , Vel.L

Jednokratne rukavice Nitril bez pudera CAT III                                                      , Vel.L

Jednokratne rukavice Nitril bez pudera CAT III , Vel.L

Jednokratne rukavice Nitril bez pudera CAT III
RUKAV.-ZAŠTIT.-NITRIL-KAT.III-PLAVE-L

Art.Nr. 0899 470382  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Jednokratne nitrilne zaštitne rukavice, otporne na tekucine i sigurne za hranu, Kat. III
  • Zaštitne rukavice od nitrila/4 mm
  • Bez alergenih proteina lateksa
  • Reverzibilan
  • Proizvodni proces bez silikona
  • Bez pudera
  • Nepropusno za tekućine
  • Norme: EN 374 EN 420 EN 455
Debljina materijala
Prsti: 0,12 - 0,13 mm, dlanovi: 0,09 - 0,10 mm, manšeta: 0,07 - 0,08 mm
Boja Plava
Debljina materijala 0,1 mm
Materijal Nitrilna guma
Unutarnja obrada Bez pudera
Kategorija III
Dužina 240 mm