Respiratorna zaštitna maska KN95, preklopna

Respiratorna zaštitna maska KN95, preklopna

Respiratorna zaštitna maska KN95, preklopna

Respiratorna zaštitna maska KN95
MASKA-RESPIRATOR-PREKLOPNA-KN95

Art.Nr. 0899 110KN95  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Certifikat [1]

Za smanjenje izloženosti potencijalno štetnim zagađivačima u zraku

Efikasnost filtriranja čestica koje se prenose zrakom ≥95%

Siguran, praktičan i lagan ravno preklopni dizajn

  • Higijensko individualno pakovanje
  • Podesiva kopča za nos i oblikovani dizajn prilagođavaju se obliku lica i osiguravaju sigurno zaptivanje i zaštitu prema disajnim organima te udobnost kod dužeg nošenja
  • Mekane, elastične trake za glavu

Optimalna zaštita i udobnost pri nošenju zahvaljujući specijalnim, mekanim materijalima filtera

5 slojeva filtracije, višestruka zaštita
1. Za kožu siguran, netkani materijal
2. PP (polipropilen) pamuk
3. Elektrostatički adsorpcijski filterski dio od flisa
4. Za kožu siguran, netkani materijal
5. PP (polipropilen) pamuk

Unaprijeđeni elektrostatički filter olakšava udisanje svježeg zraka

Univerzalna veličina za svaki oblik lica

Područje primjene:
Štiti od štetnih ili nisko-toksičnih čestica, prašine, čvrstih i tečnih aerosola, izmaglice i dima, upotrebljivi do desetostruke granične vrijednosti zagađenosti npr. prilikom radova brušenja, rezanja i obrade mekog drveta, obrade stakla i mineralnih vlakana te pri izvedbi radova koji uključuju velike količine prašine u građevinskoj i poljoprivrednoj industriji. Smanjuju rizik od prenošenja zaraznih bolesti u zraku tijekom rada ili prolaska kroz potencijalno kontaminiranu sredinu.

Način upotrebe:
1. Masku uvijek uzeti za trake
2. Prekriti nos i usta
3. Trake namjestiti iza uha
4. Prstima izvana podesiti gornji dio maske kod nosa radi bolje zaštite

Vrsta filtera

KN95

Izvedba

Preklopna, bez ventila

Standard

GB2626-2006 KN95