Zaštitne rukavice, mehanicarske , vel.10

Zaštitne rukavice, mehanicarske , vel.10

Zaštitne rukavice, mehanicarske
RUKAVICE-ZAŠTITSPEC-MEHANIČAR-VEL10

Art.Nr. 0899 400531  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:

Zaštitne rukavice za mehaničare.

  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 420 + EN 388
    • Kat. II / vrijednosti učinka 3.1.3.1.
Osobine:
  • Odličan prihvat suhog i mokrog zbog specijalno profilisane površine
  • Odlična fleksibilnost za poslove fine montaže
  • Dobra mehanička otpornost
  • Ugodne za kožu, sa postavom štrikanom od najlona bez šavova
  • Visokokvalitetna prevlaka od prirodnog lateksa sa prozračnom poleđinom rukavica, što omogućava disanje kože
  • Bez silikona
  • Veličina: 10
Područje primjene:
  • Za sve djelatnosti koje zahtjevaju dobro držanje mokrih dijelova i dobru opipljivost
  • Primjenjive u suhom i vlažnom području
  • Koriste se za lagane do srednje teške montaže i poslove u radionici
  • Posebno pogodne za djelatnost mehaničara
  • Poslovi zamjene guma
  • Popravljanje i održavanje automobila
  • Poslovi na karoseriji
  • Srednje teški poslovi sortiranja, pakovanja i rad u skladištima
  • Rad u autoprevoznim preduzećima
  • Lagani do srednje teški poslovi građevinske branše, posebno u unutarnjoj gradnji
Veličina 10
Materijal pletiva Poliamid
Materijal premaza Prirodna guma sa završnom obradom
EN 388 ocjena 3.1.3.1.X
Kategorija rizika II
Norme EN 420, 388
Boja Smeđa/crna