Zaštitne radionicke rukavice PROFI , vel.9

Zaštitne radionicke rukavice PROFI , vel.9

Zaštitne radionicke rukavice PROFI
RUKAVICE-ZAŠTITSPEC-PROFI-ZANATSK-VEL9

Art.Nr. 0899 400653  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:

Radioničke rukavice "Profi".

  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 420 + EN 388
    • Kat. II / vrijednosti učinka 3.1.2.1.
Osobine:
  • Kombinacija pamučnih vlakana-trikot koja su ujedno i nosiva vlakana sa čičak zakopčavanjem i specijalnom polimernom prevlakom, nude mnogobrojne izvanredne osobine:
    • Odličan prihvat suhog i mokrog
    • Dobra hemijska otpornost prevlake protiv mnogih masti, ulja i drugih hemikalija koje se koriste u zanatstvu
    • Osobina amortizacije pritiska i vibracija
    • Optimalno se prilagođavaju formi
    • Sigurnost korisnika zbog čičak kopčanja
  • Veličina: 9
Područje primjene:
  • Multitalent za sve poslove u zanatstvu i industriji
  • Lagani do srednje teški poslovi kod kojih su potrebne dobre osobine prihvata i veća fleksibilnost
  • Odlično primjenjive za montažu, radionice, mehaničare i radove na karoseriji
  • Optimalne za autoprevozna preduzeća i sve poslove u skladištu
  • Rad sa ručnim alatom i mašinama