Rukavice za zaštitu od posjekotina Komfort, vel.9

Rukavice za zaštitu od posjekotina Komfort, vel.9

Rukavice za zaštitu od posjekotina
RUKAVICE-ZAŠTREZ-DYNEEMA-CUT3/100-VEL9

Art.Nr. 0899 400741  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]

Rukavice za zaštitu od posjekotina "Komfort" sa Dyneema® vlaknom.

  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 420 + EN 388
    • Kat. II / vrijednosti učinka 4.3.4.3.
Osobine:
  • Ekstremno otporne rukavice na trošenje za najveća mehanička opterećenja
  • Veoma dobra zaštita od posjekotina zbog Dyneema® vlakna
  • Veoma dobra termička izolacija Dyneema®-vlakna
    • dobra temperatura ruku i veoma dobre za dugotrajno nošenje
  • Ventilaciono aktivna (disanje kože) PU prevlaka za ugodno nošenje
  • Dobra otpornost na trošenje i mehaničko opterećenje
  • Dobar oblik i fleksibilnost
  • Veličina: 9
Područje primjene:
  • Rad sa oštrim predmetima i alatima
  • Prerada i obrada metalnih dijelova, plastičnih profila, aluminijuma itd.
  • Industrija stakla