Zaštitne rukavice Tigerflex Hi-lite , Vel. 10

Zaštitne rukavice Tigerflex Hi-lite , Vel. 10

Zaštitne rukavice Tigerflex Hi-lite
RUKAVICE-ZAŠT-(TIGERFLEX-HI-LITE)-VEL10

Art.Nr. 0899 403090  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]

Pletene rukavice bez šavova, s prevlakom od nitrilne pjene i nitrilnim „Tiger“ gripom za zaštitu visoke vidljivosti, izvrsnu udobnost pri nošenju i spretan rad u suhim i vlažnim uvjetima


Jarko žuto pletivo bez šavova, Poliester/Spandex (15 igala) s elastičnim manžetama

  • Visoka udobnost nošenja i dugotrajnost

Kombinacija boja koja pruža zaštitu visoke vidljivosti

Dlan s premazom od nitrilne pjene s dodatnim nitrilnim „Tiger“ gripom

  • Premaz koji se ponaša poput spužve
  • Tekućine se upijaju, zadržavajući premaz suhim kako bi se znatno poboljšalo prianjanje
  • Dobar zahvat (grip) u mokrim i uljnim (masnim) uvjetima - vodo/uljno odbojne
  • Izvrsna prozračnost i spretan rad
  • Umjerena otpornost na abraziju

EN standard/performanse
EN 420 + EN 388
Kat. II / Performanse 4.1.3.1

Primjena:
Lagani i srednje teški radovi koji zahtijevaju dobar zahvat i visok stepen fleksibilnosti, automobilska industrija, građevinska industrija, špedicija, transport, pakovanje i drugi radovi u skladištu, servisi/garaže/radionice (radovi popravki i održavanja)

Dostupne veličine: 8, 9, 10, 11

Veličina 10
Materijal pletiva Poliester/spandex
Materijal premaza Pjenasti nitril sa dodatnim nitrilnim "Tiger" gripom
EN 388 ocjena 4.1.3.1.
Kategorija rizika II
Norme EN 420, 388
Boja Neon žuta