Rukavice za zaštitu od hemikalija - butil, vel.9

Rukavice za zaštitu od hemikalija - butil, vel.9

Rukavice za zaštitu od hemikalija - butil, vel.9

Zaštitne rukavice za hemikalije
RUKAVICE-ZAŠTITHEMIJ-BUTIL-350MM-VEL9

Art.Nr. 0899 430309  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Rukavice za zaštitu od hemikalija - butil.

Osobine:
  • Vrhunska zaštita protiv opasnih kemikalija
  • Zaptiveno od gasova i izduvnih gasova nastalih sagorijevanjem
  • Dobra mehanička postojanost
  • Sa zaobljenim rubom
  • Sa puderom
  • Jačina materijala: 0,50 mm ± 0,10 mm
  • Ukupna dužina: 350 mm
Područja primjene:
  • Kemijska industrija
  • Laboratorijski radovi
  • Rukovanje sa vrlo opasnim, toksičnim kemikalijama kao ester, keton, aceton, aldehidi, amini, anhidridi, nagrizajući kali, nagrizajući natron, lužine, alkohol, anorganske soli, organske kiseline i i anorganske kiseline do 20 %
  • Nisu postojane na: Ulje, masti, halogene i organska jedinjenja
Veličina9
Dužina350 mm