Rukavica od nitrila za zaštitu od hemikalija, teška izvedba, vel.9

Rukavica od nitrila za zaštitu od hemikalija, teška izvedba, vel.9

Rukavica od nitrila za zaštitu od hemikalija, teška izvedba, vel.9

Zaštitne rukavice za hemikalije
RUKAVICE-ZAŠTITNITRIL-45CM-VEL9

Art.Nr. 0899 435409  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Teška izvedba rukavica od nitrila za zaštitu od hemikalija, za vlagu, čišćenje i jednokratnu upotrebu.

Osobine:
  • Siguran prihvat zbog hrapavosti dlanova
  • Zaštita od hemikalija i tekućina, mnogih baza, kiselina, masti, ulja i djelimično od otapala
  • Dobra mehanička otpornost
  • Bez silikona
  • Ispitane na prehrambene namirnice
  • Debljina materijala 0.58 mm ± 0.03 mm
  • Ukupna dužina 450 mm
Područje primjene:
  • Čišćenje i održavanje
  • Hemijska industrija
  • Prehrambena industrija
  • Moleraj i poslovi odmašćivanja
  • Hemikalije u poljoprivredi
  • Ulja za rezanje i hlađenje
Standard:
Kategorija III
Veličina9