Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Tipla za šupljine Metalna
TIPLA-(W-MH/L)-VIJ-(32-45)-(A1K)-M5X89/80
Art.Nr. 0903 52580
|
Sve varijante artikla
Metalna tipla za šupljine W-MH sa vijkom lećaste glave, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebeNazivni navoj | M5 |
Prečnik izbušenog otvora | Ø10,0 mm |
Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø6,0 mm |
Ukupna dužina čahure | 80 mm |
Dužina vijka | 89 mm |
Max. debljina ploče | 32-45 mm |