Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Metalna tipla za šupljine W-MH
TIPLA-(W-MH/SH)-KUK-(5-16)-(A1K)-M6X62/53
Art.Nr. 0903 52653
|
Sve varijante artikla
Metalna tipla za šupljine W-MH sa vijkom sa kukom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebeNazivni navoj | M6 |
Prečnik izbušenog otvora | Ø12,0 mm |
Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø7,0 mm |
Ukupna dužina čahure | 53 mm |
Dužina vijka | 62 mm |
Max. debljina ploče | 5-16 mm |