Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Metalna tipla za šupljine W-MH
TIPLA-(W-MH/S)-6UG-(5-16)-(A1K)-M8X65/55
Art.Nr. 0903 52856
|
Sve varijante artikla
Metalna tipla za šupljine W-MH sa vijkom 6-ugaone glave, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebeNazivni navoj | M8 |
Prečnik izbušenog otvora | Ø13,0 mm |
Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø9,0 mm |
Ukupna dužina čahure | 55 mm |
Dužina vijka | 65 mm |
Max. debljina ploče | 5-16 mm |