Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Tipla za šupljine Metalna
TIPLA-(W-MH/B)-NAVŠ-(32-45)-(A1K)-M8X111/84
Art.Nr. 0903 52884
|
Sve varijante artikla
Metalna tipla za šupljine W-MH sa navojnom šipkom M8/podloškom/navrtkom, čelik pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Područja upotrebeNazivni navoj | M8 |
Prečnik izbušenog otvora | Ø13,0 mm |
Prečnik otvora u ugradbenom dijelu | Ø9,0 mm |
Ukupna dužina čahure | 84 mm |
Dužina vijka | 111 mm |
Max. debljina ploče32-45 mm |