Ekser tipla za suhu gradnju, 6X35mm

Ekser tipla za suhu gradnju, 6X35mm

Ekser tipla za suhu gradnju, 6X35mm

Udarna tipla Plasticna
TIPLA-RAVGL-PLAST-UDAR-Z2-(A1K)-10-6X35

Art.Nr. 0903 760350  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Tipla za suhu gradnju sa ekserom od pocinčanog čelika.

Područje primjene:
  • Upotreba u betonu, punoj cigli, vapneno-pješčanim blokovima, poroznom betonu, vertikalno šupljoj cigli, lakom betonu, šupljim vapneno-pješčanim blokovima, estrihu, gipsanim zidovima
  • Nekritična pričvršćenja u drvo, metal, sanitar i elektro područjima sa lakšim opterećenjima
  • Ravna glava: Pričvršćenje ugaonika, ploča, limova, kanala za kablove i svih elemenata za neupuštenu montažu
Prednosti:
  • Brza i jeftina montaža
  • Zahvaljujući isporuci eksera u sklopu sa tiplom nema potrage za odgovarajućim ekserom
  • Za prodornu montažu
  • Može se osloboditi pomoću prihvata u glavi eksera
Karakteristike:
  • UV otpornost
  • Plastična tipla od visokokvalitetnog poliamida što je čini otpornom na truljenje
  • Temperaturna postojanost od –40°C do +150°C
  • Bez halogena i silikona