Udarna tipla W-ED/S, čelik pocinčani , M20

Udarna tipla W-ED/S, čelik pocinčani                                                                , M20

Udarna tipla W-ED/S, čelik pocinčani , M20

Udarna tipla Beton bez pukotina
TIPLA-(W-ED/S)-UDAR-(A2K)-M20

Art.Nr. 0904 01020  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Udarna tipla W-ED/S od pocinčanog čelika, prečnik M6 - M20.

Područje primjene:
  • Upotrebljava se u oblasti srednjih i teških opterećenja
  • W-ED/S i W-ED M5 se smiju upotrebljavati samo u suhom unutrašnjem području
  • Pogodna za pričvršćivanje navojnih šipki, metalnih konstrukcija, metalnih profila, rešetki, kablovskih vodova, cjevovoda, montažnih šina, itd.
  • Tipla se smije upotrebljavati sa EuropskimTehničkim Odobrenjem u armiranom ili nearmiranom normalnom betonu klase čvrstoće od minimalno C20/25 i maksimalno C50/60 po EN 206-1:2000-12
  • Upotrebljiva u betonu < C20/25 i čvrstom prirodnom kamenu (bez odobrenja)
  • Tipla se smije upotrebljavati samo za ankerisanje pretežno statičkih opterećenja (npr. vlastite težine, preme/namještaja, skladišne opreme) ili kvazi-statičkih opterećenja (npr. fasada, gelendera)
  • Pojedinačna pričvršćenja: ankerisanje sa EuropskimTehničkim Odobrenjem u betonu bez pukotina (zona pritiska u betonu)
  • Višestruko pričvršćivanje: ankerisanje lakših stropnih obloga i spuštenih stropova po DIN 18168 kao i statički sličnih ankerisanja do 1,0 kN/m2 sa opštim dobrenjem nadzora za gradnju
Prednosti:
  • Mala dubina bušenja rupe
  • Velika nosivost
  • Laka montaža zbog malog utroška energije pri postavljanju
  • Optička kontrola postavljanja (umetanja) kao i zaštita za ruku kod montaže sa upotrebom markirno-ekspanzionog alata
  • Odmah opteretivo - bez čekanja
  • Pričvršćenje se u svakom momentu može demontirati
Osobine
  • Distancno-kontrolisana ekspanziona tipla od galvanski pocinčanog čelika u veličinama M5, M6, M8, M10, M12, M16 i M20
  • Ugradbeni dio se može pričvrstiti sa vijkom ili sa navojnom šipkom
  • Odobrenja:
    • ETA-02/0044 za pojedinačno pričvršćivanje: Opcija 7, beton bez pukotina, galvanski pocinčan čelik M6 – M20; mjerenja po „Smjernicama za Europsko Tehničko Odobrenje (ETAG) za metalne tiple za ankerisanje u betonu“ prilog C, postupak mjerenja A
    • ETA-05/0120 za višestruko pričvršćivanje nenosivih sistema u betonu: Beton sa i bez pukotina, galvanski pocinčani čelik M6 – M12; mjerenja po „Smjernicama za Europsko Tehničko Odobrenje (ETAG) za metalne tiple za ankerisanje u betonu“ prilog C,