Fix-anker W-FA/A4, nehrđajući čelik A4 , M16X220mm

Fix-anker W-FA/A4, nehrđajući čelik A4                                                              , M16X220mm

Fix-anker W-FA/A4, nehrđajući čelik A4 , M16X220mm

Fix anker za beton bez pukotina
TIPLA-(W-FA)-SIDRO-A4/70-100-M16X220MM

Art.Nr. 0904 411607  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2] [AB 3]

Fix-anker W-FA/A4, nehrđajući čelik A4, primjenjuje se za pojedinačno pričvršćivanje u betonu bez pukotina i višestruko pričvršćivanje lakih stropnih obloga i podstropova u betonu sa i bez pukotina.

Područja primjene:
  • Upotrebljava se u području srednjih i teških opterećenja
  • Pogodan za pričvršćivanje: metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola, podnih ploča, oslonaca, kablovskih trasa, cjevovoda, drvenih konstrukcija, greda, podrožnjača, itd.
  • Tipla se smije upotrebljavati sa Europskim Tehničkim Odobrenjem u armiranom ili nearmiranom normalnom betonu klase čvrstoće od najmanje C20/25 i najviše C50/60
  • Upotrebljiv u betonu < C20/25 i čvrstom prirodnom kamenu (bez odobrenja)
  • Tipla se smije upotrebljavati samo za ankerisanje pretežno statičkih (mirujućih) opterećenja ili kvazi-statičkih (mirujućih) opterećenja
  • Pojedinačna pričvršćivanja: ankerisanje sa Europskim Tehničkim Odobrenjem u betonu bez pukotina (zona pritiska u betonu)
  • Višestruko pričvršćivanje: ankerisanje nenosivih sistema sa Europskim Tehničkim Odobrenjem u betonu sa i bez pukotina
  • Spušteni strop: ankerisanje sa opštim odobrenjem građevinskog nadzora za spuštene stropove kao i statički slična pričvršćivanja (do max. 1 kN/m²)
  • W-FAZ/A4 (nehrđajući čelik A4) smije se primjenjivati u suhim unutrašnjim prostorijama kao i na otvorenom (uključujući industrijsku atmosferu i blizinu mora) ili u vlažnim prostorijama, ako nema posebno agresivnih uslova
  • W-FAZ/HCR (čelik visoko otporan na koroziju HCR) smije se primjenjivati u područjima sa veoma jakim korozionim opterećenjem (npr. atmosfera zatvorenih plivačkih bazena, cestovnih tunela, slabo provjetrenih, zatvorenih garaža ali takođe i dijelova u morskoj vodi i u morskoj atmosferi)
Prednosti:
  • Visoka nosivost, mali osni i rubni razmaci
  • Prodorna montaža koja štedi vrijeme
  • Dvije dubine ankerisanja
    • višestruka primjena za srednje i teške uslove opterećenja
  • Odmah opteretivo - bez čekanja
  • Pouzdana montaža primjenom propisanog obrtnog momenta prilikom ankerisanja
Osobine:
  • Kontrola snage / kontrola obrtnog momenta ekspanzione tiple od nehrđajućeg čelika A4 kao i čelika visoko otpornog na koroziju HCR
  • Odobrenja:
    • ETA-05/0019 za pojedinačna pričvršćivanja: Opcija 7, beton bez pukotina; nehrđajući čelik A4: M6 – M20