Preklopna tipla sa oprugom W-FK , M3X85mm

Preklopna tipla sa oprugom W-FK                                                                     , M3X85mm

Preklopna tipla sa oprugom W-FK , M3X85mm

Preklopna tipla sa oprugom W-FK
TIPLA-(W-FK)-PREKLOPOPRUŽ-65-M3X85MM

Art.Nr. 0904 731  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Preklopna tipla sa oprugom, tip W-FK sa podloškom i MS-nazubljenom navrtkom

Za sekundarne priključke u šupljim zidovima, spuštenim stropovima i svim vrstama panela
  • Širi se u svakom položaju samostalno snagom opruge
  • Zbog svoje konstrukcije trebaju manju dubinu šupljeg prostora nego preklopna tipla
  • Sa velikom i promjenjivom korisnom dužinom
  • Potpuno unaprijed sastavljena
  • Proturotacijska brava (kandže) sprječava pomjeranje tokom postavljanja
  • Opterećenje raspoređeno na veliku površinu kako bi se osigurala dobra snaga držanja
Područje primjene:
Tipla za montažu garniša, polica, prekidača i laganih dodataka.
Promjer tiple 3 mm
Ukupna dužina tiple (L) 85 mm
Promjer rupe u komponenti (d Bau) 4 mm
Minimalna dubina šupljine (h) 30 mm
Nominalni promjer burgije (d0) 11 mm
Max. visina pričvršćenja (da) 65 mm
Tipski opis W-FK
Materijal Čelik
Površina Pocinčana
Dizajn S podloškom i MS nazubljenom maticom
Prekidna sila tiple (F slom) 1 kN
Tip navoja Metrički navoj