Visokoučinkoviti anker sa navojem W-HAZ-B/S , M20X271

Visokoučinkoviti anker sa navojem W-HAZ-B/S , M20X271

Visokoucinkovti anker za beton sa pukotinama
TIPLA-(W-HAZ/B)-VISOKOPT-(A2K)-100-M20X271

Art.Nr. 0905 228104  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Deklaracija [1]
Odobrenje [1]

Visokoučinkoviti anker W-HAZ-B/S za pojedinačno pričvršćivanje: beton sa i bez pukotina. W-HAZ-B/S sa navojem i šestougaonom navrtkom, čelik pocinčan.

Područja primjene:
  • Upotrebljiv za područja teških opterećenja
  • Tipla se smije koristiti, sa europskim tehničkim odobrenjem, u armiranom i nearmiranom normalnom betonu klase čvrstoće od najmanje C20/25 i najviše C50/60 po EN 206: 2000-12
  • Ankerisanje sa europskim tehničkim odobrenjem u betonu sa pukotinama (zona istezanja) i betonu bez pukotina (zona pritiska)
  • Tipla se smije primjenjivati za ankerisanje pretežno mirujućih (statičkih) (npr. vlastita težina, postrojenja, skladišni materijali) ili kvazi mirujućih (statičkih) (npr. fasade, ograde/rukohvati) opterećenja
  • Primjenjiv u betonu < C20/25 i u prirodnom kamenu otpornom na pritisak (bez odobrenja)
  • W-HAZ se smije upotrebljavati u unutrašnjim, suhim prostorijama
  • Pogodan za pričvršćivanje metalnih konstrukcija, metalnih profila, konzola podnih ploča, stubova, kablovskih trasa/regala, cijevovoda, ograda, mašina, itd.
Prednosti:
  • Visoka opterećenja, mali osni i rubni razmak
  • Prodorna montaža
  • Može se odmah opteretiti – bez čekanja Široka paleta izvedbi
    • velike mogućnosti primjene
  • Sigurnost montaže primjenom propisanih obrtnih momenata kod ankerisanja
Osobine:
  • Kontrola snage/kontrola obrtnog momenta ekspanzione tiple od galvanski pocinčanog čelika u veličinama M6, M8, M10, M12, M16 i M20
  • Galvanski pocinčani čelik: Europsko Tehničko Odobrenje ETA-02/0031 (Opcija 1, beton sa i bez pukotina)
  • Dimenzionisanje po „Odredbama za europsko tehničko odobrenje (ETAG) za metalne tiple za ankerisanje u betonu“ dodatak C, metoda mjerenja A
  • Otpornost na vatru:
    • R30, R60, R90 i R120: Tehnički Report TR 020 „Ocjena ankerisanja u betonu u odnosu na otpornost na vatru (sadržano u ETA-02/0031)“;
    • F30, F60, F90 i F120: opterećenje na vatru po DIN 4102-02: 1977-09 (temperaturno-vremenska krivulja)