Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Stropni ekser W-DN
ANKER-STROPNI-(W-DN)-(A2K)-35-6X70MM
Art.Nr. 0905 36 35
|
Sve varijante artikla
Stropni anker – ekser W-DN od pocinčanog čelika za višestruko pričvršćivanje nenosivih sistema u betonu sa i bez pukotina.
Područja primjene:Dužina | 70 mm |
Max. visina pričvršćivanja (t fix) | 35 mm |
Efektivna dubina ankerisanja (h ef) | 32 mm |
Promjer provrta (d 0) | 6 mm |
Min. osni razmak (s cr) | 200 mm |
Min. rubni razmak (c cr) | 150 mm |
Min. debljina podloge (h min) | 80 mm |
Dubina provrta (h 0) | 40 mm |
Promjer prodorne rupe u ugrab.el.(df) | 7 mm |