Stropni ekser W-DN , 35-6X70mm

Stropni ekser W-DN , 35-6X70mm

Stropni ekser W-DN
ANKER-STROPNI-(W-DN)-(A2K)-35-6X70MM

Art.Nr. 0905 36 35  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Deklaracija [1]
Odobrenje [1]

Stropni anker – ekser W-DN od pocinčanog čelika za višestruko pričvršćivanje nenosivih sistema u betonu sa i bez pukotina.

Područja primjene:
  • Upotrebljiv za višestruko pričvršćivanje nenosivih sistema u betonu, pričvršćivanje lakših stropnih obloga i podstropova
  • Višestruko pričvršćivanje nenosivih sistema: Pričvršćivanje sa Europskim Tehničkim Odobrenjem u betonu sa pukotinama (zona istezanja u betonu) i u betonu bez pukotina (zona pritiska u betonu)
  • Tipla se smije primjenjivati sa Europskim Tehničkim Odobrenjem u armiranom i nearmiranom, normalnom betonu klase čvrstoće od minimalno C20/25 i maksimalno C50/60 po EN 206-1:2000-12
  • Tipla se smije koristiti pod pretežno statičkim ili kvazi statičkim opterećenjem
  • W-DN (čelik pocinčani) se smije koristiti samo u suhim unutrašnjim prostorijama
  • Pogodan za pričvršćivanje metalnih profila, perforirane trake, ušica, nonius vješanja, spuštenih stropova, itd.
Prednosti:
  • Prodorna montaža
  • Mala dubina izbušene rupe
  • Mali promjer burgije
  • Odmah opteretljivo – bez čekanja
  • Jednostavan postupak montaže: istureni ekser zakucati ravno, do kraja, sa čekićemm
  • Nije potreban poseban alata za bušenje kao ni alat za postavljanje
Osobine:
  • Ankerisanje pomoću frikcionog nalijeganja – kontrolisana ekspanziona tipla
  • Odobrenja:
    • Višestruko pričvršćivanje nenosivih sistema u betonu: Europsko Tehničko Odobrenje ETA-12/0029
  • Mjerenje po „Odredbama za Europsko Tehničko Odobrenje (ETAG) za metalne tiple za ankerisanje u betonu“ Prilog C, postupak mjerenja C
  • Otpornost na vatru:
    • R30, R60, R90, R120 (betonska podloga ankerisanja C20/25 do C50/60): Tehnički Report TR 020 „Ocjenjivanje ankerisanja u betonu u odnosu na otpornost na vatru“ (sadržano u ETA-12/0029)
Dužina70 mm
Max. visina pričvršćivanja (t fix)35 mm
Efektivna dubina ankerisanja (h ef)32 mm
Promjer provrta (d 0)6 mm
Min. osni razmak (s cr)200 mm
Min. rubni razmak (c cr)150 mm
Min. debljina podloge (h min)80 mm
Dubina provrta (h 0)40 mm
Promjer prodorne rupe u ugrab.el.(df)7 mm