Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Profili za montažu
PROFIL-MONTAŽSANITAR-SLJEPLJ-Š20XV2MM-L0,5M
Art.Nr. 0905 900030
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Sanitarni montažni profil, trake, samoljepljive na jednoj strani
Primjena:Materijal | Modifikovani PE |
Boja | Transparentna |
Gustoća | 920 kg/m³ |
Debljina | 2 mm |
Temperaturna postojanost | -30°C do +64°C |
Kompatibilnost sa silikonom | vrlo dobra |
Hemijska postojanost | vrlo dobra |
Postojanost na starenje | vrlo dobra |
Mogućnost reciklaže | 100% |
Miris | bez mirisa, apsolut. neutralan |