Sanitarni montažni profil, trake, L0,5m

Sanitarni montažni profil, trake, L0,5m

Profili za montažu
PROFIL-MONTAŽSANITAR-SLJEPLJ-Š20XV2MM-L0,5M

Art.Nr. 0905 900030  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Sanitarni montažni profil, trake, samoljepljive na jednoj strani

Primjena:
  • Za prekid zvučnih mostova između keramičkih sanitarija i pločica
  • Kao zaštita pri montaži keramičkih proizvoda
    • Za univerzalnu primjenu na svim oblicima keramičkih sanitarija
    • Reducira prenos proizvedene buke
    • Reducira mogućnost pucanja keramike tokom pričvršćivanja pritezanjem vijcima
    • Kompatibilno sa silikonom, bez promjene boje
    • Bez mirisa
    • 100% mogućnost reciklaže
MaterijalModifikovani PE
BojaTransparentna
Gustoća920 kg/m³
Debljina2 mm
Temperaturna postojanost -30°C do +64°C
Kompatibilnost sa silikonomvrlo dobra
Hemijska postojanostvrlo dobra
Postojanost na starenjevrlo dobra
Mogućnost reciklaže100%
Mirisbez mirisa, apsolut. neutralan