Plasticna višenamjenska ZEBRA Shark tipla bez kragne , 8X51mm

Plasticna višenamjenska ZEBRA Shark tipla bez kragne , 8X51mm

Plasticna višenamjenska ZEBRA Shark tipla bez kragne
TIPLA-PLAST-SHRK-B.KRAGN-8X51

Art.Nr. 0906 00851  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1] [2]
Univerzalna ZEBRA Shark®-tipla, bez kragne

Univerzalno sidro za učvršćivanje u gotovo svim građevinskim materijalima (područje niskog opterećenja)
  • Potpuno otporno na truljenje, vremenske uticaje i starenje
  • Termički stabilno od -40°C do +100°C
  • Boja: Sedef crvena
  • Predoblikovani navoj omogućava niski obrtni moment kod umetanja WÜPOFAST vijka
  • Uzdužne ivice za zaključavanje spriječavaju rotaciju
  • Može se koristiti jedan prečnik vijka, bez obzira na primjenu
  • Proširujući segmenti se zajednički povezuju ili izvlače za pozitivno zaključavanje u perforiranim ciglenim/šupljim zidovima
  • Predoblikovani navoj u glavi
  • Trosmjerna podjela za tiplovanje putem pozitivnog zaključavanja ili zaključavanja trenjem
  • Krila djeluju kao uređaj protiv rotacije u čvrstim ili šupljim ciglenim blokovima
  • Za montažu preporučujemo ASSY-D priključni vijak
Područje primjene:
  • Može se koristiti sa maksimalnim prečnikom vijka u čvrstim i šupljim ciglenim blokovima kako bi se osigurala dobra snaga držanja
  • U gips-kartonskim panelima, presovanim pločama, drvenim panelima itd.
  • Za upotrebu sa vijcima, kukama, prstenastim vijcima, WÜPOFAST vijcima, ECOFAST vijcima, drvenim vijcima (npr. ASSY-D)
Promjer tiple (Ø) 8 mm
Materijal Polietilen
Potreban promjer vijka (ls) 6 mm
Ukupna dužina tiple (L) 51 mm
Boja Crvena
Nominalni promjer burgije (d0) 8 mm
Dubina bušenja (t) 60 mm
Dubina postavljanja (hs) 51 mm
Tipski opis Zebra Shark tipla 8, bez kragne