Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-C/C-(A2K/A2K)-(3,0-5,0)-3,2X9,5
Art.Nr. 0913 23250
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od čelika.
Vanjski promjer | 3,2 mm |
Dužina | 9,0 mm |
Min. promjer otvora | 3,3 mm |
Max. promjer otvora | 3,4 mm |
Min. debljina spajanja | 3,0 mm |
Max. debljina spajanja | 5,0 mm |
Promjer glave (dk) | 6,5 mm |
Visina glave (k) | 1,2 mm |
Promjer trna (dm) | 2,0 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1750 N |
Sila kidanja istezanjem | 1300 N |