Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-C/C-(A2K/A2K)-(1,0-3,0)-4X7,5
Art.Nr. 0913 24030
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od čelika.
Vanjski promjer | 4,0 mm |
Dužina | 7,5 mm |
Min. promjer otvora | 4,1 mm |
Max. promjer otvora | 4,3 mm |
Min. debljina spajanja | 1,0 mm |
Max. debljina spajanja | 3,0 mm |
Promjer glave (dk) | 7,7 mm |
Visina glave (k) | 1,3 mm |
Promjer trna (dm) | 2,6 mm |
Sila kidanja smicanjem | 2400 N |
Sila kidanja istezanjem | 2800 N |