Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVIC-RG-C/C-(A2K/A2K)-(3,5-6,0)-4,8X11,3
Art.Nr. 0913 24860
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura i trn od čelika.
Vanjski promjer | 4,8 mm |
Dužina | 11,5 mm |
Min. promjer otvora | 4,9 mm |
Max. promjer otvora | 5,1 mm |
Min. debljina spajanja | 3,5 mm |
Max. debljina spajanja | 6,0 mm |
Promjer glave (dk) | 9,2 mm |
Visina glave (k) | 1,3 mm |
Promjer trna (dm) | 3,0 mm |
Sila kidanja smicanjem | 4200 N |
Sila kidanja istezanjem | 3800 N |