ZEBRA slijepa zakovica visoke čvrstoće sa ravnom zaoblj. glavom, A2/A2 , 3,2X6,6mm

ZEBRA slijepa zakovica visoke čvrstoće sa ravnom zaoblj. glavom, A2/A2                              , 3,2X6,6mm

ZEBRA slijepa zakovica visoke čvrstoće sa ravnom zaoblj. glavom, A2/A2 , 3,2X6,6mm

Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-A2/A2-(1,0-3,0)-3,2X6,6

Art.Nr. 0913 32 30  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

ZEBRA slijepa zakovica visoke čvrstoće sa ravnom zaobljenom glavom. Materijal čahure: nehrđajući čelik A2. Materijal trna: nehrđajući čelik A2.

Svojstva:
  • Skošeni ulazni vrh
  • Jedinstveno ponašanje pri oblikovanju
  • Blokada trna
Nazivni promjer3,2 mm
Dužina7,0 mm
Min. promjer otvora3,3 mm
Max. promjer otvora3,4 mm
Min. debljina spajanja1,0 mm
Max. debljina spajanja3,0 mm
Promjer glave (dk)6,5 mm
Visina glave (k)1,2 mm
Promjer trna (dm)2,0 mm
Sila kidanja smicanjem1600 N
Sila kidanja istezanjem2000 N