Rucna kliješta za zakovice ZEBRA sa dugim nastavkom , 3,2 - 4,8 mm

Rucna kliješta za zakovice ZEBRA sa dugim nastavkom                                                 , 3,2 - 4,8 mm

Rucna kliješta za zakovice ZEBRA sa dugim nastavkom , 3,2 - 4,8 mm

Rucna kliješta za zakovice ZEBRA sa dugim nastavkom
KLIJEŠTA-RUČNOZAKIV-(DUG-ČELJUST)

Art.Nr. 0915 11  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Za obradu slijepih zakovica Ø 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm od aluminija, bakra, čelika i nehrđajućeg čelika
  • Duljina držača nastavka za usta uključujući nastavak za usta: 52 mm
  • Promjer držača nastavka za usta: 19 mm
Promjer zakovica 3,2-4,8 mm
Materijal čelik
Težina 630 g