Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa zakovica ravne zaobljene glave srednje cvrstoce alu/celik plavo cinc
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(0,5-4,8)-3,2X8
Art.Nr. 0915 5328
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura od aluminijuma a trn od čelika.
Vanjski promjer | 3,2 mm |
Dužina | 8,0 mm |
Min. promjer otvora | 3,3 mm |
Max. promjer otvora | 3,5 mm |
Min. debljina spajanja | 0,5 mm |
Max. debljina spajanja | 4,8 mm |
Promjer glave (dk) | 6,4 mm |
Visina glave (k) | 1,1 mm |
Promjer trna (dm) | 1,8 mm |
Sila kidanja smicanjem | 750 N |
Sila kidanja istezanjem | 1000 N |