Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Samobušeca zakovica
ZAKOVICA-RG-AL/C-(-/A2K)-(1,2-4,0)-4X10
Art.Nr. 0915 64040
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
ZEBRA Pias samobušeća slijepa zakovica ravne zaobljene glave za specijalno područje zakivanja. Materijal čahure: aluminijum. Materijal trna: čelik pocinčani, plavo pasivirani (A2K). Bušenje i zakivanje u jednom radnom koraku!
Prednosti:Nazivni promjer | 4,0 mm |
Dužina | 10,0 mm |
Min. debljina spajanja | 1,2 mm |
Max. debljina spajanja | 4,0 mm |
Promjer glave (dk) | 8,1 mm |
Promjer burgije (dp) | 4,2 mm |
Dužina burgije (lp) | 7,5 mm |
Visina glave (k) | 1,6 mm |
Promjer trna (dm) | 2,3 mm |
Max. prodiranje vrha za bušenje u čeliku | 3,0 mm |
Max. prodiranje vrha za bušenje u Al | 4,0 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1100 N |
Sila kidanja istezanjem | 1600 N |