Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-AL/A2-(12,7-19,8)-4,8X25
Art.Nr. 0915 884825
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Zebra slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čahura od aluminijuma a trn od nehrđajućeg čelika.
Vanjski promjer | 4,8 mm |
Dužina | 25,0 mm |
Min. promjer otvora | 4,9 mm |
Max. promjer otvora | 5,1 mm |
Min. debljina spajanja | 12,7 mm |
Max. debljina spajanja | 19,8 mm |
Promjer glave (dk) | 9,6 mm |
Visina glave (k) | 1,6 mm |
Promjer trna (dm) | 2,7 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1600 N |
Sila kidanja istezanjem | 2400 N |