ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čelik/čelik , 3,2X9mm

ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čelik/čelik                                     , 3,2X9mm

ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čelik/čelik , 3,2X9mm

Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-C/C-(A2K/A2K)-(1,1-4)-3,2X9

Art.Nr. 0916 32 40  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Nazivni promjer3,2 mm
Dužina9,0 mm
Min. promjer otvora3,3 mm
Max. promjer otvora3,4 mm
Min. debljina spajanja1,1 mm
Max. debljina spajanja4,0 mm
Promjer glave (dk)7,2 mm
Visina glave (k)1,0 mm
Promjer trna (dm)2,1 mm
Sila kidanja smicanjem1335 N
Sila kidanja istezanjem1710 N