Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-C/C-(A2K/A2K)-(1,1-4)-3,2X9
Art.Nr. 0916 32 40
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Nazivni promjer | 3,2 mm |
Dužina | 9,0 mm |
Min. promjer otvora | 3,3 mm |
Max. promjer otvora | 3,4 mm |
Min. debljina spajanja | 1,1 mm |
Max. debljina spajanja | 4,0 mm |
Promjer glave (dk) | 7,2 mm |
Visina glave (k) | 1,0 mm |
Promjer trna (dm) | 2,1 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1335 N |
Sila kidanja istezanjem | 1710 N |