ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čelik/čelik , 4X11mm

ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čelik/čelik                                     , 4X11mm

ZEBRA slijepa zakovica sa ravnom zaobljenom glavom, čelik/čelik , 4X11mm

Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-C/C-(A2K/A2K)-(1,4-5)-4X11

Art.Nr. 0916 40 50  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Nazivni promjer4,0 mm
Dužina11,0 mm
Min. promjer otvora4,1 mm
Max. promjer otvora4,2 mm
Min. debljina spajanja1,4 mm
Max. debljina spajanja5,0 mm
Promjer glave (dk)8,1 mm
Visina glave (k)1,4 mm
Promjer trna (dm)2,7 mm
Sila kidanja smicanjem1955 N
Sila kidanja istezanjem2355 N