Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Slijepa zakovica Ravna zaobljena glava
ZAKOVICA-RG-C/C-(A2K/A2K)-(1,4-5)-4X11
Art.Nr. 0916 40 50
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Nazivni promjer | 4,0 mm |
Dužina | 11,0 mm |
Min. promjer otvora | 4,1 mm |
Max. promjer otvora | 4,2 mm |
Min. debljina spajanja | 1,4 mm |
Max. debljina spajanja | 5,0 mm |
Promjer glave (dk) | 8,1 mm |
Visina glave (k) | 1,4 mm |
Promjer trna (dm) | 2,7 mm |
Sila kidanja smicanjem | 1955 N |
Sila kidanja istezanjem | 2355 N |