Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
            
                
                    Zakivne navrtke upuštene glave Nareckani vrat
                
                
                NAVRTKA-ZAKIVNA-UG-(1,5-4,0)-A2-21,0-M10
                
                
                
                    Art.Nr. 0942 100010
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
            
Zakivna navrtka sa nareckanim vratom i upuštenom glavom, izrađena od nehrđajućeg čelika A2.
| Navoj x nominalni promjer | M10 | 
| Materijal | A2 | 
| Oblik glave | upuštena glava | 
| Opseg stezanja min./max. | 1,5-4,0 mm | 
| Promjer otvora | 13,0 mm | 
| Dužina | 21,0 mm | 
| Vanjski promjer | 12,9 mm | 
| Promjer glave | 15,5 mm | 
| Visina glave | 1,8 mm | 
| Zatezna čvrstoća | 34300 N | 
| Sila smicanja | 8110 N | 
| Max. moment stezanja | 33 Nm |