Zakivna navrtka, M10

Zakivna navrtka, M10

Zakivna navrtka, M10

Zakivne navrtke upuštene glave Nareckani vrat
NAVRTKA-ZAKIVNA-UG-(1,5-4,0)-A2-21,0-M10

Art.Nr. 0942 100010  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Zakivna navrtka sa nareckanim vratom i upuštenom glavom, izrađena od nehrđajućeg čelika A2.

  • Izvedba: upuštena glava, vrat nareckan
  • Materijal: nehrđajući čelik A2
Navoj x nominalni promjerM10
MaterijalA2
Oblik glaveupuštena glava
Opseg stezanja min./max.1,5-4,0 mm
Promjer otvora13,0 mm
Dužina21,0 mm
Vanjski promjer12,9 mm
Promjer glave15,5 mm
Visina glave1,8 mm
Zatezna čvrstoća34300 N
Sila smicanja8110 N
Max. moment stezanja33 Nm