Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zakivna navrtka Ravna zaobljena glava Nareckani vrat
NAVRTKA-ZAKIVNA-RG-(0,5-3,0)-A2-19,0-M10
Art.Nr. 0942 10010
|
Sve varijante artikla
Zakivna navrtka sa nareckanim vratom i ravnom glavom, izrađena od nehrđajućeg čelika A2.
Navoj x nominalni promjer | M10 |
Materijal | A2 |
Oblik glave | ravna glava |
Opseg stezanja min./max. | 0,5-3,0 mm |
Promjer otvora | 13,0 mm |
Dužina | 19,0 mm |
Vanjski promjer | 12,9 mm |
Promjer glave | 16,0 mm |
Visina glave | 2,1 mm |
Zatezna čvrstoća | 35280 N |
Sila smicanja | 8800 N |
Max. moment stezanja | 39,0 Nm |