Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zakivna navrtka sa ravnom zaoblj. glavom i nareckanim vratom nehrd. celik A2
NAVRTKA-ZAKIVNA-RG-(0,5-3,0)-A2-11,0-M4
Art.Nr. 0942 1004
|
Sve varijante artikla
Zakivna navrtka sa nareckanim vratom i ravnom glavom, izrađena od nehrđajućeg čelika A2.
Navoj x nominalni promjer | M4 |
Materijal | A2 |
Oblik glave | ravna glava |
Opseg stezanja min./max. | 0,5-3,0 mm |
Promjer otvora | 6,0 mm |
Dužina | 11,0 mm |
Vanjski promjer | 5,9 mm |
Promjer glave | 9,0 mm |
Visina glave | 1,1 mm |
Zatezna čvrstoća | 7800 N |
Sila smicanja | 2600 N |
Max. moment stezanja | 7,0 Nm |