Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Zakivna navrtka Ravna zaobljena glava Nareckani vrat
NAVRTKA-ZAKIVNA-RG-(0,5-3,0)-A2-13,0-M5
Art.Nr. 0942 1005
|
Sve varijante artikla
Zakivna navrtka sa nareckanim vratom i ravnom glavom, izrađena od nehrđajućeg čelika A2.
Navoj x nominalni promjer | M5 |
Materijal | A2 |
Oblik glave | ravna glava |
Opseg stezanja min./max. | 0,5-3,0 mm |
Promjer otvora | 7,0 mm |
Dužina | 13,0 mm |
Vanjski promjer | 6,9 mm |
Promjer glave | 10,0 mm |
Visina glave | 1,1 mm |
Zatezna čvrstoća | 11760 N |
Sila smicanja | 3920 N |
Max. moment stezanja | 12,0 Nm |