Zakivna navrtka, M5

Zakivna navrtka, M5

Zakivna navrtka, M5

Zakivna navrtka Ravna zaobljena glava Nareckani vrat
NAVRTKA-ZAKIVNA-RG-(3,0-5,5)-A2-16,0-M5

Art.Nr. 0942 2005  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Zakivna navrtka sa nareckanim vratom i ravnom glavom, izrađena od nehrđajućeg čelika A2.

  • Izvedba: ravna glava, vrat nareckan
  • Materijal: nehrđajući čelik A2
Navoj x nominalni promjerM5
MaterijalA2
Oblik glaveravna glava
Opseg stezanja min./max.3,0-5,5 mm
Promjer otvora7,0 mm
Dužina16,0 mm
Vanjski promjer6,9 mm
Promjer glave10,0 mm
Visina glave1,1 mm
Zatezna čvrstoća11760 N
Sila smicanja3920 N
Max. moment stezanja12,0 Nm