Zakivna navrtka, M8

Zakivna navrtka, M8

Zakivna navrtka, M8

Zakivna navrtka Ravna zaobljena glava Nareckani vrat
NAVRTKA-ZAKIVNA-RG-(3,0-5,5)-A2-20,0-M8

Art.Nr. 0942 2008  |  Sve varijante artikla

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Zakivna navrtka sa nareckanim vratom i ravnom glavom, izrađena od nehrđajućeg čelika A2.

  • Izvedba: ravna glava, vrat nareckan
  • Materijal: nehrđajući čelik A2
Navoj x nominalni promjerM8
MaterijalA2
Oblik glaveravna glava
Opseg stezanja min./max.3,0-5,5 mm
Promjer otvora11,0 mm
Dužina20,0 mm
Vanjski promjer10,9 mm
Promjer glave15,0 mm
Visina glave1,6 mm
Zatezna čvrstoća26460 N
Sila smicanja7800 N
Max. moment stezanja30,5 Nm