Navojna šipka DIN 976 celik 4.8 pocincani , M20X1000mm

Navojna šipka DIN 976 celik 4.8 pocincani                                                           , M20X1000mm

Navojna šipka DIN 976 celik 4.8 pocincani , M20X1000mm

Navojna šipka DIN 976 celik 4.8 pocincani
ŠIPKA-NAVOJ-DIN976-A-4.8-(A2K)-M20X1000

Art.Nr. 0958 20  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Navojna šipka DIN 976-1 (forma A) sa  metričkim (M) ISO navojem, čelik klase čvrstoće 4.8 pocinčan, plavo pasiviran (A2K).
Vrsta navoja x Nominalni prečnik (D) M20
Dužina 1000 mm
Standard DIN 976-1
Materijal Čelik
Klasa čvrstoće 4.8
Površinska zaštita Pocinčana, plavo pasivirana
Oblik A
Vrsta navoja ISO metrički navoj
RoHS usklađeno DA