ORSY1 kabinet za sijalice, zeleni

ORSY1 kabinet za sijalice, zeleni

ORSY1 kabinet za sijalice, zeleni

Ormari za sijalice
ORMARIĆ-SIJALIC-ORSY1-ZELENI

Art.Nr. 0961 720  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1] [AB 2]

ORSY1 kabinet sa ladicama i setovima pregrada za auto-sijalice. Za skladištenje auto-sijalica, električnih konektora i sl., sa mogućnošću zabravljenja.

ORSY1:
Dokazani sistem skladištenja i izdavanja za auto trgovine, individualno skrojen prema vašem prostoru i uslovima radnog toka kao i potrebama za određenim proizvodima. Za pojednostavljeno sladištenje, vođenje zaliha i izdavanje malih dijelova i potrošnih materijala. ORSY - centralni element za Würth menadžment C-dijelova.

Prednosti:
  • Perfektan sistem polica koji se isplati!
    • Stabilne metalne police
    • Modularni sistem se može kombinovati po želji i potrebama kupca
    • Optimizirane komponente za sve vrste artikala koje isporučuje Würth
    • Dostupno u crvenoj i zelenoj boji
  • Perfektno skladištenje obezbjeđuje brz pristup!
    • Pregledno skladištenje dopušta vam da brzo nađete dijelove
    • Svaki artikal ima svoje skladišno mjesto
    • Svako skladišno mjesto je jasno označeno
    • Skrojeno za sigurno skladištenje artikala
  • Perfektan razmještaj daje sigurnost!
    • Brzo uočavanje artikala koji ponestaju
    • Standardni artikli uvijek na dohvat ruke
    • Među-nabavka (dopuna) postaje manje frekventna
    • Izbjegava se dupliranje narudžbi
Dimenzije kabineta710x345x540 mm
Dimenzije ladice225x250x55 mm
Max. opterećenje ladice1 kg po ladici
Broj ladica i setova pregrada18