Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Kutija za skladištenje
KUTIJA-SKLADIŠNA-PLAST-VEL2-PLAVA
Art.Nr. 0962 211022
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Veličina | 2 |
Vanjska dimenzija u (mm) L1/L2 | 335/303 |
Vanjska dimenzija u (mm) B1 | 209 |
Vanjska dimenzija u (mm) H1 | 152 |
Unutr. dimenz. u (mm) L3 | 293 |
Unutr. dimenz. u (mm) B2 | 191 |
Unutr. dimenz. u (mm) H2 | 139 |
Boja | plava |