Kutija za skladištenje, Zelena

Kutija za skladištenje, Zelena

Kutija za skladištenje, Zelena

Kutija za skladištenje
KUTIJA-SKLADIŠNA-PLAST-VEL4-ZELENA

Art.Nr. 0962 211043  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Plastična skladišna kutija

Za skladištenje malih dijelova, potrošnog materijala i rasutog materijala na način koji ih čini lakim za lociranje. Idealno za radionice, trgovačka preduzeća i industriju.
  • Otporna na uobičajena masti i ulja
  • Otporna na temperaturu od -20°C do +90°C
  • Otporna na udarce i lomljenje
Veličina4
Vanjska dimenzija u (mm) L1/L2161/140
Vanjska dimenzija u (mm) B1105
Vanjska dimenzija u (mm) H175
Unutr. dimenz. u (mm) L3137
Unutr. dimenz. u (mm) B289
Unutr. dimenz. u (mm) H263
Bojazelena