Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Kutija za skladištenje
KUTIJA-SKLADIŠNA-PLAST-VEL5-PLAVA
Art.Nr. 0962 211052
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Veličina | 5 |
Vanjska dimenzija u (mm) L1/L2 | 90/68 |
Vanjska dimenzija u (mm) B1 | 102 |
Vanjska dimenzija u (mm) H1 | 50 |
Unutr. dimenz. u (mm) L3 | 68 |
Unutr. dimenz. u (mm) B2 | 88 |
Unutr. dimenz. u (mm) H2 | 44 |
Boja | plava |