Radionička kolica Toolsystem Compact 7 sa sadržanim ručnim alatom , siva

Radionička kolica Toolsystem Compact 7 sa sadržanim ručnim alatom                                   , siva

Radionička kolica Toolsystem Compact 7 sa sadržanim ručnim alatom , siva

Radionicka kolica Opremljena
KOLICA-RADIONICKA-C7-SETALAT-PJEN-R7035

Art.Nr. 0962 612043  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Radionička kolica "Toolsystem Compact 7" opremljena sa 74 dijela.

  • Sadržaj ladice 1 (16 dijelova):
    • ZEBRA set odvijača za motorna vozila i metal, 8 dijelova
    • ZEBRA set odvijača, TX, 7 dijelova
    • Prazan pretinac (310 x 80 mm)
  • Sadržaj ladice 2 (22 dijelova):
    • ZEBRA set okasto-vilastih metričkih ključeva, 17 dijelova, okasta strana savijena 1 5º
    • ZEBRA set kliješta, 4 dijela
    • Prazan pretinac (310 x 80 mm)
  • Sadržaj ladice 3 (13 dijelova):
    • ZEBRA set okastih metričkih ključeva, 12 dijelova, okasta strana savijena 18 º
    • Prazan pretinac(310 x 80 mm)
  • Sadržaj ladice 4 (23 dijela):
    • ZEBRA 1/2“ sortiment nasadnih ključeva sa pogonskim alatom, 23 dijela
Bojasiva RAL 7035
Dubina430 mm
Visina940 mm
Nosivost300 kg
Nosivost ladice35 kg
Broj ladica7
Tip izvlačenjakuglični ležaji
Širina710 mm